text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bit 851/1 Z 1/4 inch PH 3 lengte 25 mm WERA


851/1 Z Bits Phillips, PH 3 x 25 mmTaai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81477.003.025
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 851/1 Z

Omschrijving

851/1 Z Bits Phillips, PH 3 x 25 mmTaai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81477.003.025
EAN 4013288013477
UBB 425122103137
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05072074001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.