text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 8 lengte 50 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 4A187259
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4A187259
EAN 4015448736967
UBB 500581988341
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829217
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.