text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 25 lengte 89 mm met gat PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Met gat. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuboor) Aandrijving bij lengte 89 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 8N526207
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 89
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 89
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen

Artikelnummers

Artikelnummer 8N526207
EAN 4015448737308
UBB 500583549737
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829251
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.