text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 20 lengte 89 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 89 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 8D582615
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 89
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 89
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen

Artikelnummers

Artikelnummer 8D582615
EAN 4015448737131
UBB 500583417646
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829236
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.