text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 10 lengte 50 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 3D797492
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3D797492
EAN 4015448736981
UBB 500581698684
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829219
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.