text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch PZD 2 lengte 89 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. 2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 89 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 5Z421460
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Pozidriv PZ

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z421460
EAN 4015448736899
UBB 500582690151
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829212
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.