text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch PH 3 lengte 89 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. 2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 89 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 7R143181
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips

Artikelnummers

Artikelnummer 7R143181
EAN 4015448736844
UBB 500583241749
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829207
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.