text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 3 mm lengte 89 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 89 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 9Q536931
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q536931
EAN 4015448737438
UBB 500583873202
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829263
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.