text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 3 mm lengte 50 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 1Z538623
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z538623
EAN 4015448737377
UBB 500581299202
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829257
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.