text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 2 mm lengte 50 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 2H255106
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2H255106
EAN 4015448737353
UBB 500581388716
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829255
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.