Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
9J287672
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
Bit 1/4 inch 2,5 mm lengte 89 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
9J287672
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Totale lengte (mm)
89
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
2.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Totale lengte (mm)
89
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J287672
EAN
4015448737421
UBB
500583851422
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
4000829262