Houtlijmen
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
Kitten
Houtlijmen
B0024.337.210
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
Bison Houtlijm Wit
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
B0024.337.210
Toepassing
Overig
Verpakking
Emmer
Max. temperatuur (°C)
60
Transparant
Ja
Netto gewicht (g)
10000
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Overig
Verpakking
Emmer
Max. temperatuur (°C)
60
Transparant
Ja
Netto gewicht (g)
10000
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.
Artikelnummers
Artikelnummer
B0024.337.210
EAN
8710439012360
UBB
710570176192
UNSPSC
31201600
Fabrikant artikelnummer
1337210
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen