Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kitten
Houtlijmen
B0024.337.205
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
Bison Houtlijm Wit
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
B0024.337.205
Kleur
Wit
Toepassing
Overig
Verpakking
Emmer
Max. temperatuur (°C)
60
Netto gewicht (g)
5000
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Toepassing
Overig
Verpakking
Emmer
Max. temperatuur (°C)
60
Netto gewicht (g)
5000
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.
Artikelnummers
Artikelnummer
B0024.337.205
EAN
8710439012285
UBB
710570175699
UNSPSC
31201600
Fabrikant artikelnummer
1337205
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen