text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 577 afdichtingsmiddel geel 250ml


Multifunctioneel. Vloeibaar gefilterd product voor metaaldraad. Algemeen gebruik. Alleen voor metaaldraad. Onmiddellijke lagedrukafdichting. Bestand tegen olie, benzine, hydraulische vloeistoffen en koeling. Zorgt voor het remmen van fittingen tegen losraken vanwege de trillingen.

Artikelnummer 2H305835
Inhoud (ml)
Kleur Geel
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Geel
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Pasta
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.033
Merk Loctite

Omschrijving

Multifunctioneel. Vloeibaar gefilterd product voor metaaldraad. Algemeen gebruik. Alleen voor metaaldraad. Onmiddellijke lagedrukafdichting. Bestand tegen olie, benzine, hydraulische vloeistoffen en koeling. Zorgt voor het remmen van fittingen tegen losraken vanwege de trillingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2H305835
EAN 5010266011943
UBB 500675546963
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 2068187
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.