text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskantschroef DIN 912 RVS Lubrinox A4 70 M6X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 12 mm
Merk Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 24
dk(max.) 10
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5

Omschrijving

LUBRINOX® RVS bevestigingsmaterialen zijn ontworpen om vreten (koud-lassen) van schroefdraden te voorkomen. Vreten is een bekend en problematisch fenomeen dat vaak voorkomt bij gebruik van normale RVS bouten, schroeven en moeren.

Waarom LUBRINOX® kiezen

  • Voorkomt vreten van buiten- en binnenschroefdraad
  • Klaar voor gebruik, handmatig aanbrengen smeermiddel niet nodig
  • Bespaart gemiddeld 25 seconden installatietijd per verbinding
  • FDA toegelaten, veilig gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
  • Hoge kwaliteit, mooie uitstraling van RVS
  • Werkt goed in combinatie met borgmiddelen zoals Loctite®
  • Ultieme prestaties bij gebruik van LUBRINOX bouten met LUBRINOX moeren

Normeringen

NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762

Artikelnummers

Artikelnummer 55053.060.012
EAN 8715494022453
UBB 500719063959
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.