text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskantschroef DIN 912 RVS Lubrinox A2 70 M8X45


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Lubrinox
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 45 mm
Merk Lubrinox
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Afmetingen

b 28
dk(max.) 13
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 8
P 1.25
s 6

Omschrijving

LUBRINOX® RVS bevestigingsmaterialen zijn ontworpen om vreten (koud-lassen) van schroefdraden te voorkomen. Vreten is een bekend en problematisch fenomeen dat vaak voorkomt bij gebruik van normale RVS bouten, schroeven en moeren. Waarom LUBRINOX® kiezen Voorkomt vreten van buiten- en binnenschroefdraad Klaar voor gebruik, handmatig aanbrengen smeermiddel niet nodig Bespaart gemiddeld 25 seconden installatietijd per verbinding FDA toegelaten, veilig gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Hoge kwaliteit, mooie uitstraling van RVS Werkt goed in combinatie met borgmiddelen zoals Loctite® Ultieme prestaties bij gebruik van LUBRINOX bouten met LUBRINOX moeren

Normeringen

DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 51053.080.045
EAN 8715494020589
UBB 500719046558
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.