text.skipToContent text.skipToNavigation

Bevestigingsmiddel voor kokerprofielen, Hollo-Bolt, Flush Fit Staal Elektrolytisch verzinkt met JS500 topcoating

The Flush Fit version merges the technical advantages of the distinguished Hollo-Bolt with the aesthetic benefits of a discreet fixing and is suitable for hollow sections or conventional steelwork where access is available from one side only. The latest Hollo-Bolt creates immense opportunity for architectural design as the bolt is concealed within the steelwork with no protruding bolt head or collar. Installation is fast and simple using Lindapter’s innovative installation nut (included) allowing the Flush Fit to be installed without the requirement of specialist skills or equipment.

Artikelnummer
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt met JS500 topcoating
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt met JS500 topcoating
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • JS500 is een topcoat die de corrosiebestendheid van elektrolytisch verzinkte producten aanzienlijk verhoogt
    • De Flush Fit Hollo-Bolt wordt met de conische zijde in een 90° verzonken voorgeboord gat in de constructie geplaatst. Voor de installatie wordt Flush Fit hulpstuk (artikelgroep 61949) gebruikt. Fixeer het Hollo-Bolt Flush Fit hulpstuk met een steeksleutel en draai met behulp van een gekalibreerde momentsleutel de binnenzeskantschroef vast met het moment aangegeven in de bovenstaande tabel.
    • De door het vermelde aandraaimoment verkregen klemkracht in de verbinding is beperkt. De verbinding mag derhalve niet vergeleken worden met een normale bout/moerverbinding van dezelfde nominale afmeting.
    • Voor montage dient gecontroleerd te worden of de delen zonder ruimte op elkaar aanliggen.
    • Uitvoerige informatie is beschikbaar op de Lindapter website.

Omschrijving

The Flush Fit version merges the technical advantages of the distinguished Hollo-Bolt with the aesthetic benefits of a discreet fixing and is suitable for hollow sections or conventional steelwork where access is available from one side only. The latest Hollo-Bolt creates immense opportunity for architectural design as the bolt is concealed within the steelwork with no protruding bolt head or collar. Installation is fast and simple using Lindapter’s innovative installation nut (included) allowing the Flush Fit to be installed without the requirement of specialist skills or equipment.

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.