text.skipToContent text.skipToNavigation

Beugelzaagblad bladlengte 760 mm driehoekvertanding voor droog hout beschermd te


Driegroepsvertanding voor het zagen van op droog en nat hout, en ook voor zaagbewerkingen dwars op de draad bij groen hout. Van gehard Zweeds staal. Tanden precisiegeslepen en getordeerd voor optimale zaagsneden. Inductiegeharde tandpunten. Blad met roestbescherming

Artikelnummer 5J245821
Lengte (mm) 760
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Type Triangle Tooth Spare Blade
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 760
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Type Triangle Tooth Spare Blade

Omschrijving

Driegroepsvertanding voor het zagen van op droog en nat hout, en ook voor zaagbewerkingen dwars op de draad bij groen hout. Van gehard Zweeds staal. Tanden precisiegeslepen en getordeerd voor optimale zaagsneden. Inductiegeharde tandpunten. Blad met roestbescherming

Artikelnummers

Artikelnummer 5J245821
EAN 7311518241674
UBB 500660235788
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer SE-51-30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.