Reserve messen
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
Messen & scharen
Board & afbreekmessen
Reserve messen
3D629480
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
Betonmolen PRO 170TD 160 l 0,95 kW 59 kg 230/50 V/Hz SIRL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3D629480
Nom. opgenomen vermogen (W)
950
Machinegewicht (kg)
59
Aansluitspanning (V)
230
Trommelinhoud (l)
160
Bediening met handwiel
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
950
Machinegewicht (kg)
59
Aansluitspanning (V)
230
Trommelinhoud (l)
160
Bediening met handwiel
Ja
Merk
SIRL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D629480
EAN
5600418034984
UBB
500581696605
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000818380