Betonwerker tangen
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
Tangen & pincetten
Betonwerker tangen
3V668734
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
Vbw Betonijzerschaar totale lengte 1000 mm zacht 11 mm MIDDEL 9 mm hard 8 mm
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
3V668734
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
5400
Totale lengte (mm)
1000
Lengte (m)
1000
Uitvoering/bediening
Mechanisch, tweehand
Max. snijdiameter (mm)
11
Beklengte (mm)
230
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
5400
Totale lengte (mm)
1000
Lengte (m)
1000
Uitvoering/bediening
Mechanisch, tweehand
Max. snijdiameter (mm)
11
Beklengte (mm)
230
Geschikt voor max. boutdiameter (mm)
11
Geschikt voor snijden van draadgoten
Ja
Snijmes verwisselbaar
Ja
Met nastelbare bekken
Nee
Schuin
Ja
Handvat
Multicomponent
Merken
VBW
HS- en goederencode
Bekijk
Model
434
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V668734
EAN
4005887364500
UBB
500581924569
UNSPSC
27111512
Fabrikant artikelnummer
434025