text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonboor ProConcrete d. 4 mm totale lengte 85 mm cilindrische HELLER


Cilindrische schacht. Robuuste beton- en steenboor met geoptimaliseerde hardmetaalgeometrie. Lange levensduur. Hoge snelheid dankzij geoptimaliseerde kopdesign met brede uitloop en grotere “Twinmax-G2”-groef. Hoge breukvastheid door het speciale hardheid-straaltechniek Toepassingsgebieden: Beton, steen, kalkzandsteen, metselwerk

Artikelnummer 1N539269
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 45
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Diameter boor (mm) 4
Schachtdiameter (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 45
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 1N539269
EAN 4010159100014
UBB 500581129425
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 10001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.