Steen & beton boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
1U797931
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
Betonboor d. 8 mm totale lengte 200 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1U797931
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
135
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
200
Diameter boor (mm)
8
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
135
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82075030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U797931
EAN
4015448416487
UBB
500581226858
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4000864131