Steen & beton boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
1X998859
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
Betonboor d. 8 mm totale lengte 120 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1X998859
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
120
Diameter boor (mm)
8
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X998859
EAN
4015448416364
UBB
500581285672
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4000864110