Steen & beton boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
8K162203
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
Betonboor d. 4 mm totale lengte 75 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8K162203
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
4
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
35
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
75
Diameter boor (mm)
4
Schachtdiameter (mm)
4
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
35
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82075030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K162203
EAN
4015448416302
UBB
500583503858
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4000864102