text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Steen & beton boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
0X131435
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
Betonboor d. 14 mm totale lengte 150 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0X131435
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
90
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
150
Diameter boor (mm)
14
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
90
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82075030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X131435
EAN
4015448416425
UBB
500573907473
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4000864118