text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonboor d. 12 mm totale lengte 150 mm PROMAT


Met HM-snijkant. Van veredeld speciaal staal. Verhoogde breukvastheid bij slaginzet. Speciaal keerprofiel voor grote aanzet. Met HM-snijkant

Artikelnummer 1R149909
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 12
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 1R149909
EAN 4015448416401
UBB 500581173886
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4000864116
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.