text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonboor d. 10 mm totale lengte 200 mm PROMAT


Met HM-snijkant. Van veredeld speciaal staal. Verhoogde breukvastheid bij slaginzet. Speciaal keerprofiel voor grote aanzet. Met HM-snijkant

Artikelnummer 9J812635
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 135
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Diameter boor (mm) 10
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 135
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9J812635
EAN 4015448416494
UBB 500583846166
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4000864132
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.