text.skipToContent text.skipToNavigation

Beton-/steenboorset ProConcrete 7-delig d. 4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10 / 12 mm HELLER


Cilindrische schacht. Robuuste beton- en steenboor met geoptimaliseerde hardmetaalgeometrie. Lange levensduur. Hoge snelheid dankzij geoptimaliseerde kopdesign met brede uitloop en grotere “Twinmax-G2”-groef. Hoge breukvastheid door het speciale hardheid-straaltechniek Toepassingsgebieden: Beton, steen, kalkzandsteen, metselwerk

Artikelnummer 1O039563
Verpakking Kunststof box
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 4 - 12
Totaal aantal gereedschappen 7
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 4 - 12
Totaal aantal gereedschappen 7
Snijmateriaal Overig
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 7
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 7
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 1O039563
UBB 500719124504
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 16884
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.