text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Tondeuse D51A D51A-235mm


Voor lange doorlopende rechte en gebogen sneden. Alle metalen onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal. Handgreep van robuuste glasvezelversterkte kunststof met een inzet van zacht materiaal. Op kaarthangverpakking

Article number E0591.051.235
Lemmetlengte (mm) 50
Lengte (mm) 235
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 0.4
Rechte uitvoering Ja
Packed per 1

Specifications

Lemmetlengte (mm) 50
Lengte (mm) 235
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 0.4
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 180

Description

Voor lange doorlopende rechte en gebogen sneden. Alle metalen onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal. Handgreep van robuuste glasvezelversterkte kunststof met een inzet van zacht materiaal. Op kaarthangverpakking

Article numbers

Article number E0591.051.235
EAN 4010220028933
UBB 500502480824
UNSPSC 27111506
Manufacturer article nr  D51A
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.