text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey stalen schroefklem GZ-KG klembreedte 500 mm radius 120 mm 2-C omklapbaar ha


Spankracht tot 5.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Draaibare handgreep kan 90° worden ingeklapt en 360° worden gedraaid zonder belemmering - zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig

Artikelnummer 9Z902022
Spanbereik (mm) 500 - 500
Beklengte (mm) 120
Materiaal kaken Overig
Type spanmechanisme Overig
Max. hoek (°) 360
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Spanbereik (mm) 500 - 500
Beklengte (mm) 120
Materiaal kaken Overig
Type spanmechanisme Overig
Max. hoek (°) 360

Omschrijving

Spankracht tot 5.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Draaibare handgreep kan 90° worden ingeklapt en 360° worden gedraaid zonder belemmering - zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z902022
EAN 4008158041414
UBB 500713553799
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer GZ50-12KG
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.