text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey stalen schroefklem GZ-KG klembreedte 300 mm radius 120 mm 2-C neerklapbaar ha


Spankracht tot 5.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Draaibare handgreep kan 90° worden ingeklapt en 360° worden gedraaid zonder belemmering - zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig

Artikelnummer 0M901078
Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 120
Materiaal kaken Overig
Type spanmechanisme Overig
Max. hoek (°) 360
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 120
Materiaal kaken Overig
Type spanmechanisme Overig
Max. hoek (°) 360
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 5.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Draaibare handgreep kan 90° worden ingeklapt en 360° worden gedraaid zonder belemmering - zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig

Artikelnummers

Artikelnummer 0M901078
EAN 4008158041391
UBB 500713553385
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer GZ30-12KG
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.