text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schroefklem TG60S12 60 600-120


Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummer K0402.000.060
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Verpakt per 1

Specificaties

Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0402.000.060
EAN 4008158010779
UBB 240180133599
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG60S12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.