text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schroefklem TG40B8 40 400-80


Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummer K0408.000.040
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 80
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 80
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0408.000.040
EAN 4008158009254
UBB 500570264167
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG40B8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.