text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schroefklem TG100S14 100 1000-140


Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummer K0403.000.100
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 140
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 140
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0403.000.100
EAN 4008158008288
UBB 500570261502
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG100S14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.