text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pelikaan schaar D218-300L Links 300mm


Voor lange doorlopende en rechte sneden. Extra lang blad is ideaal voor het doorsnijden van metalen platen. D218 - Gelakte handgrepen. D118 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar als rechtse frees (in 300 mm ook verkrijgbaar als linkse frees)

Artikelnummer E0477.318.300
Lemmetlengte (mm) 62
Lengte 300
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 62
Lengte 300
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk BESSEY

Omschrijving

Voor lange doorlopende en rechte sneden. Extra lang blad is ideaal voor het doorsnijden van metalen platen. D218 - Gelakte handgrepen. D118 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar als rechtse frees (in 300 mm ook verkrijgbaar als linkse frees)

Artikelnummers

Artikelnummer E0477.318.300
EAN 4010220001424
UBB 240106030416
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D218-300L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.