text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pelikaan schaar D218-300 Rechts 300mm


Voor lange, doorlopende en rechte zaagsneden. Extra lang blad is ideaal om door metalen platen te zagen. D218 - Gelakte handgrepen. D118 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar als rechtse snijder (in 300 mm ook verkrijgbaar als linkse snijder)

Artikelnummer E0477.218.300
Lemmetlengte (mm) 62
Lengte (mm) 300
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 62
Lengte (mm) 300
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 700
Type Pelican Scissors

Omschrijving

Voor lange, doorlopende en rechte zaagsneden. Extra lang blad is ideaal om door metalen platen te zagen. D218 - Gelakte handgrepen. D118 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar als rechtse snijder (in 300 mm ook verkrijgbaar als linkse snijder)

Artikelnummers

Artikelnummer E0477.218.300
EAN 4010220020555
UBB 404106060795
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D218-300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.