text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pelikaan schaar D118-350 Rechts 350mm


Voor lange doorlopende en rechte sneden. Extra lang blad is ideaal voor het doorsnijden van metalen platen. D218 - Gelakte handgrepen. D118 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar als rechtse frees (in 300 mm ook verkrijgbaar als linkse frees)

Artikelnummer E0476.118.350
Lemmetlengte (mm) 65
Lengte 350
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 65
Lengte 350
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk BESSEY

Omschrijving

Voor lange doorlopende en rechte sneden. Extra lang blad is ideaal voor het doorsnijden van metalen platen. D218 - Gelakte handgrepen. D118 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar als rechtse frees (in 300 mm ook verkrijgbaar als linkse frees)

Artikelnummers

Artikelnummer E0476.118.350
EAN 4010220001400
UBB 203106013881
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D118-350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.