text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pelikaan schaar D118-300 Rechts 300mm


Voor lange doorlopende en rechte sneden. Extra lang blad is ideaal voor het doorsnijden van metalen platen. D218 - Gelakte handgrepen. D118 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar als rechtse frees (in 300 mm ook verkrijgbaar als linkse frees)

Artikelnummer E0476.118.300
Lemmetlengte (mm) 62
Lengte 300
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 62
Lengte 300
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja

Omschrijving

Voor lange doorlopende en rechte sneden. Extra lang blad is ideaal voor het doorsnijden van metalen platen. D218 - Gelakte handgrepen. D118 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar als rechtse frees (in 300 mm ook verkrijgbaar als linkse frees)

Artikelnummers

Artikelnummer E0476.118.300
EAN 4010220020517
UBB 404106060464
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D118-300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.