text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Monteursklemmen SG 40m 400-140


Sluitkracht tot 12.000 N bij een aanhaalmoment van 40 Nm. 20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door de betere lineaire krachtoverbrenging van de glijarm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld.

Artikelnummer K0435.000.040
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 140
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 3165
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 140
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 3165

Omschrijving

Sluitkracht tot 12.000 N bij een aanhaalmoment van 40 Nm. 20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door de betere lineaire krachtoverbrenging van de glijarm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld.

Artikelnummers

Artikelnummer K0435.000.040
EAN 4008158027067
UBB 500505140045
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer SG40M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.