text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Monteurs klemmen STB 100 1000-200


Spankracht tot 35.000 N bij een aanhaalmoment van 100 Nm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld. Met zeskantbout van 36 mm op het uiteinde van de spindel. Met wig voor bevestiging van de schuifarm

Artikelnummer K0437.000.100
Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 200
Materiaal greep Overig
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 200
Materiaal greep Overig
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 35.000 N bij een aanhaalmoment van 100 Nm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld. Met zeskantbout van 36 mm op het uiteinde van de spindel. Met wig voor bevestiging van de schuifarm

Artikelnummers

Artikelnummer K0437.000.100
EAN 4008158007670
UBB 240180137228
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer STBS100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.