text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bessey montageklemmen STE250 STE 2500


Veerkrachtig tot maximaal 350 kg wanneer de telescoopstang volledig ingetrokken is. Extreem stabiele constructie dankzij zeer duurzame stalen buizen en antislip PVC contactvlakken (9 x 7 cm). Met één hand te bedienen dankzij 2-componenten kunststof handgreep met pompmechanisme. Snelschuifknop voor snel in- en uitschuiven van de telescoopstang. Regelbare

Artikelnummer 6X059717
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 1450 - 2500
Max. belasting (Nm) 160
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 1450 - 2500
Max. belasting (Nm) 160
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Bessey

Omschrijving

Veerkrachtig tot maximaal 350 kg wanneer de telescoopstang volledig ingetrokken is. Extreem stabiele constructie dankzij zeer duurzame stalen buizen en antislip PVC contactvlakken (9 x 7 cm). Met één hand te bedienen dankzij 2-componenten kunststof handgreep met pompmechanisme. Snelschuifknop voor snel in- en uitschuiven van de telescoopstang. Regelbare houdkracht door de steun op de handgreep te draaien. Ook toepasbaar op hellingen dankzij traploos zwenkbare contactvlakken van -45° tot +45°. STE250, STE300, STE370: GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

Artikelnummers

Artikelnummer 6X059717
EAN 4008158041254
UBB 500713554110
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer STE250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.