text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Lastafelklem Tommy Bar Staal 300mm Bekopening 140mm Bek Diepte


TW16: klemkracht tot 3.000 N, TW28: klemkracht tot 5.000 N. Precieze, individuele klemming. Gehard profiel en glijarm voor verende en elastische klemming. Verschillende designuitvoeringen:. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep en tommybar met afgeronde uiteinden - elk met lichtlopende trapeziumvormige schroefdraadspindel en gereedschapsloze dr

Artikelnummer 0X755130
Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 140
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 140
Merk Bessey

Omschrijving

TW16: klemkracht tot 3.000 N, TW28: klemkracht tot 5.000 N. Precieze, individuele klemming. Gehard profiel en glijarm voor verende en elastische klemming. Verschillende designuitvoeringen:. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep en tommybar met afgeronde uiteinden - elk met lichtlopende trapeziumvormige schroefdraadspindel en gereedschapsloze drukplaatvervanging. Hendel met indexeermechanisme voor gecontroleerd, snel en trillingsvrij klemmen

Artikelnummers

Artikelnummer 0X755130
EAN 4008158036885
UBB 500655963279
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer TW28-30-14K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.