text.skipToContent text.skipToNavigation

Accu-persmachine ROMAX 4000 basic set 12-110 mm, 4 Ah + 2 Ah met accu en ROTHENBERGER


Elektrohydraulische accu-perstang voor systeemafhankelijk persen van fittingen van Ø 12-110 mm. Met 32 kN. 18 V 4 AhH. Verhoogde prestatiecapaciteit door verbeterde accutechnologie. Verhoogde service-interval na 40.000 persingen / 2 jaar. Persprocedure duurt ongeveer 5 seconden. Extreem licht gewicht. In klikbare ROCASE kunststof koffer

Artikelnummer 1A431254
Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 79
Accucapaciteit (Ah) 6
Bediening Accu
Geschikt voor buisdiameter (mm) 12 - 110
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 79
Accucapaciteit (Ah) 6
Bediening Accu
Geschikt voor buisdiameter (mm) 12 - 110
Met koffer Ja
Aantal meegeleverde accu's 2
Merk Rothenberger
Type Press Machine Set

Artikelnummers

Artikelnummer 1A431254
EAN 4004625427262
UBB 500573965380
UNSPSC 27121705
Fabrikant artikelnummer 8000739666
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.