text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bessey Kniptang D08L-SB Links 230 mm - SB


Speciale vlakke snijkop maakt snijden in de smalste radius mogelijk. Voor doorlopende, rechte en gebogen sneden. Zijkanten met microvertanding voor slipvrij werken. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummer E0412.208.230
Lemmetlengte (mm) 27
Lengte 230
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 27
Lengte 230
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Speciale vlakke snijkop maakt snijden in de smalste radius mogelijk. Voor doorlopende, rechte en gebogen sneden. Zijkanten met microvertanding voor slipvrij werken. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummers

Artikelnummer E0412.208.230
EAN 4010220024737
UBB 500570798602
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D08L-SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.