text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Kniptang D08L Links 230 mm


Speciale platte snijkop maakt snijden in de smalste radius mogelijk. Voor doorlopende, rechte en gebogen sneden. Zijkanten met microvertanding voor slipvrij werken. Verkrijgbaar in snijversie rechts of links

Artikelnummer E0412.108.230
Lemmetlengte (mm) 27
Lengte (mm) 230
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 27
Lengte (mm) 230
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 380

Omschrijving

Speciale platte snijkop maakt snijden in de smalste radius mogelijk. Voor doorlopende, rechte en gebogen sneden. Zijkanten met microvertanding voor slipvrij werken. Verkrijgbaar in snijversie rechts of links

Artikelnummers

Artikelnummer E0412.108.230
EAN 4010220000014
UBB 500570798529
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D08L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.