text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bessey kniptang D08 rechts 230 mm


Bijzonder vlak ontworpen schaarkop maakt het knippen van de kleinste radiussen mogelijk Voor doorlopend recht en figuurknippen Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken Rechts- of linksknippend leverbaar

Artikelnummer E0412.008.230
Lemmetlengte (mm) 27
Lengte 230
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 27
Lengte 230
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey

Artikelnummers

Artikelnummer E0412.008.230
EAN 4010220000007
UBB 500570798453
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D08
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.