text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Knipschaar D16S-SB STRGHT 240mm


Zonder verzet op de bladen, voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes met een grote radius in zowel linker- als rechterrichting. Zijkanten met microvertanding voor slipvrij werken. Alleen verkrijgbaar in linkse uitvoering

Artikelnummer E0403.000.240
Lemmetlengte (mm) 44
Lengte (mm) 240
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 44
Lengte (mm) 240
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 380

Omschrijving

Zonder verzet op de bladen, voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes met een grote radius in zowel linker- als rechterrichting. Zijkanten met microvertanding voor slipvrij werken. Alleen verkrijgbaar in linkse uitvoering

Artikelnummers

Artikelnummer E0403.000.240
EAN 4010220024768
UBB 500505184928
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D16S-SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.