text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla Bessey Ideal D216-280L Izquierda 280mm


Für kontinuierliche, gerade und gebogene Schnitte. D216 - Lackierte Griffe. D116 - PVC-getauchte Griffe. Erhältlich in rechts- oder linksschneidender Ausführung

Cikkszám E0471.316.280
Longitud de la hoja (mm) 34
Longitud (mm) 280
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longitud de la hoja (mm) 34
Longitud (mm) 280
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 620

Leírás

Für kontinuierliche, gerade und gebogene Schnitte. D216 - Lackierte Griffe. D116 - PVC-getauchte Griffe. Erhältlich in rechts- oder linksschneidender Ausführung

Cikkszámok

Cikkszám E0471.316.280
EAN 4010220020371
UBB 404106041738
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D216-280L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.