text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Ideaalschaar D216-260L Links 260mm


Voor doorlopende, rechte en gebogen zaagsnedes. D216 - Gelakte handgrepen. D116 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummer E0471.316.260
Lemmetlengte (mm) 30
Lengte 260
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 30
Lengte 260
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja

Omschrijving

Voor doorlopende, rechte en gebogen zaagsnedes. D216 - Gelakte handgrepen. D116 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummers

Artikelnummer E0471.316.260
EAN 4010220001301
UBB 404106041571
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D216-260L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.