text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Ideaalschaar D216-260 Rechts 260mm

Op voorraad
€ 56,81
€ 68,74 Incl. BTW

Voor doorlopend, recht en gebogen zagen. D216 - Gelakte handgrepen. D116 - PVC-gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in rechts of links snijdende uitvoering

Artikelnummer E0471.216.260
Lemmetlengte (mm) 30
Lengte (mm) 260
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 30
Lengte (mm) 260
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 500

Omschrijving

Voor doorlopend, recht en gebogen zagen. D216 - Gelakte handgrepen. D116 - PVC-gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in rechts of links snijdende uitvoering

Artikelnummers

Artikelnummer E0471.216.260
EAN 4010220001295
UBB 404106041654
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D216-260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.